ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など
適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)
トラスコ品番344-9114
材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
質量(g)9.88
種類関連部品
仕上バレル研磨
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)9
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上素地
吸着力(N[kgf])29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)10
種類標準タイプ
長さL(mm)39
吸着力(N)73.5
仕上素地
幅W(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
高さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)8.5
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
使用環境防錆|クリーンルーム
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など
質量(g)40
耐熱温度(℃)250
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)7.3
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置など
トラスコ品番497-3682
全長(mm)50
色シルバー
高さ(mm)17
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)41
種類標準タイプ
吸着力(N)137
仕上光沢バレル研磨
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム
高さ(mm)19
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)26
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])29.4(3)
推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)13
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)21
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])29.4(3)
推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など。
色シルバー
種類標準タイプ
仕上光沢バレル研磨
使用環境耐熱|防錆
材質(カバー)ステンレス(SUS304)
材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など
仕様耐熱仕様
質量(g)11
耐熱温度(℃)250
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム
色グレー
推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)
高さ(mm)14
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類標準タイプ
長さL(mm)63
仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
色(本体)グレー
幅W(mm)19
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm
セット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など
質量(g)13
吸着力(N)25
高さ(mm)16.5
使用環境防錆|クリーンルーム
種類標準タイプ
長さL(mm)54
付加機能ワンタッチ取付
幅W(mm)10
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。