キャッチ :「家具用ダウンライト」の検索結果
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。