マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。
ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722
質量(g)52.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)36
種類クリップ型
仕上(フック部)光沢クロメート処理
取付け方法埋込タイプ
付加機能ワンタッチ取付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。