キャッチ :「発条」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSS3-240 ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)320 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類ローラー型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレスファスナー
エコ商品
ばね作用により耐振性に優れています。
許容荷重(N)784 許容荷重(N[kgf])784(80) 引付力N(kgf)58.8(6) 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 高さ(mm)19.5 質量(g)110 推奨ねじM4サラねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)10 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)14.3 許容荷重(N)200 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
1個
769 税込846
当日出荷

LAMP(スガツネ)ダストキャップ
エコ商品
防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します。クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます。UL94-HB適合の難燃材を使用しております。
ブラック 質量(g)10 規格IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。 仕様引張力(N/kgf):2.6 トラスコ品番252-2702 材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE) 全長(mm)31.3 寸法A(mm)31.3 寸法F(mm)2.3 寸法D(mm)12.6 寸法E(mm)9 寸法B(mm)14 寸法C(mm)27.2 寸法P(mm)24.4 寸法I(mm)9 寸法J(mm)2 寸法G(mm)32 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)23.6 押込力N(kgf)1.9 H(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g)15 タイプ長穴 材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g)8 タイプ長穴 材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BCTS-85J ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)168 仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地 引張強度(N)8~82 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5 RoHS指令(10物質対応)対応 押込力(N)8~ 77
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など 材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼 質量(g)12 タイプローレット 仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地 引張荷重(N)330 せん断荷重(N[kgf])550
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング