キャッチ :「MMP」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3614 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12 材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm)16.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)14.5 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 長さL(mm)34 色(本体)ホワイト 幅W(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なし トラスコ品番497-3704 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)ステンレス(SUS430) 質量(g)13 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上光沢バレル研磨 使用環境防錆 推奨ねじサラ小ねじM3
1個
739 税込813
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)平行薄型マグネットキャッチ
エコ商品
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7) 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/- 高さ(mm)9 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)5 種類標準タイプ 長さL(mm)36 吸着力(N)16.6 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷

JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ) 動画あり
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド 乳白色 質量(g)5.2 引張強度N(kgf)19.6[2.0] 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3 押込力N(kgf)19.6[2.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
3日以内出荷

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
高さ(mm)6.2 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スペーサー
エコ商品
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
用途YSW型用スペーサー 材質ポリプロピレン(PP) 材質/仕上ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
4日以内出荷

スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スナップキャッチ 295-9002型
エコ商品
受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)44 種類クリップ型 適合板厚(mm)(扉)0.8~3 仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法面付タイプ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JCUF ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ) 動画あり
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
用途板金扉用に。 トラスコ品番377-0044 材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm)43 ホワイト 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)5.2 種類クリップ型 吸着力(N)26 取付け方法埋込タイプ 質量(g/セット)5.2 付加機能ワンタッチ取付 押込力N(kgf)25 色(本体)ナチュラル 幅W(mm)10
1個
109 税込120
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング