絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ニッサチェイン(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャッチ :「SHINTO」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ストロングボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
欠品中
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スナップキャッチLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
キャッチ