キャッチ :「c」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品受座
材質ポリエチレン
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類クリップ型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類ローラー型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
高さ(mm)30
質量(g)12.4
幅W(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
トラスコ品番254-0843
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)2
種類クリップ型
取付け方法面付タイプ
引張強度N(kgf)16.7(1.7)
推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3
押込力N(kgf)21.6(2.2)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質ステンレス鋼(SUS316)相当品
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)
種類ボール型
仕上バレル研磨
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロムめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)16
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666
許容荷重(N[kgf])10666[1088]
材質鋼
仕様掛代調節機能付
トラスコ品番836-9071
高さ(mm)38
質量(g)908
仕上光沢クロメート処理
適合フックTF40C
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
質量(g)28
オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。
仕様引張力(N/kgf):2.6
トラスコ品番252-2702
材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE)
全長(mm)31.3
色黒
寸法A(mm)31.3
寸法F(mm)2.3
寸法D(mm)12.6
寸法E(mm)9
寸法B(mm)14
寸法C(mm)27.2
寸法P(mm)24.4
寸法I(mm)9
寸法J(mm)2
寸法G(mm)32
寸法P1(mm)7.5
寸法P2(mm)23.6
押込力N(kgf)1.9
H(mm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。