17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用 適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm) 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 対応MODEL:C-1129 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
599 税込659
翌々日出荷

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐環境特性が優れています。
用途計測機器・ライトカバー止め用 適合引張荷重(kgf):5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)24 対応MODEL:C-1018 表面仕上げバレル研磨
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm) 材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理) 質量(g)220 対応MODEL:C-509
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等 適合引張荷重(kgf):8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)54.2 対応MODEL:TL-141 表面仕上げバレル研磨
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)コーナークランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ユニクロメッキ) 質量(g)34.2 対応MODEL:TL-198
1個
729 税込802
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)コーナークランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)97 対応MODEL:TL-213
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)クランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ユニクロメッキ) 質量(g)44.8 対応MODEL:TL-212
1個
769 税込846
翌々日出荷

コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・分電盤・各種小型 BOX 適合引抜力(kgf):約2.5 材質黄銅板(ニッケルメッキ) 質量(g)13.5 対応MODEL:TL-34
1個
539 税込593
翌々日出荷

筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)