鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジキャッチジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
A 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])280 [28.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エビカンジョー・プリンス竹下当日出荷
用途各種ボックス、コンテナ、車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
鉄セミパッチンジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)欠品中
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
別口パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄小型セミパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチジョー・プリンス竹下当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
流線型パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下当日出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
つる長パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
用途各種小型ボックス種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N[kgf])275[28.1]種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受A型ジョー・プリンス竹下当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック型パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型セミパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムファスナージョー・プリンス竹下当日出荷
ゴム製のため、柔軟に伸びて固定できます。
振動を吸収低減します。
用途車両、機械等材質エラストマー色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナージョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針金パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ネオジムマグネット(丸型)ジョー・プリンス竹下当日出荷から7日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等許容荷重(N[kgf])275[28.1]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下欠品中
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
パッチンエスコ税込¥930¥845
T型パッチンジョー・プリンス竹下税込¥252¥229