ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下予約販売
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等許容荷重(N[kgf])275[28.1]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレスコーナーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
ステンレスアジャストファスナージョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ステンレス鍵止パッチンジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])290[29.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針金パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレスセミパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498