ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
ステンレスアジャストファスナージョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
ステンレス針金パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])280 [28.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受A型ジョー・プリンス竹下当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下欠品中
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鍵止パッチンジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])290[29.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等許容荷重(N[kgf])275[28.1]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレスセミパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック型パッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型セミパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス掛金ジョー・プリンス竹下当日出荷から18日以内出荷
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等引張荷重(N[kgf])100 [10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン用受B型ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長セミパッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ステンレスエビカンジョー・プリンス竹下6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレスストッパー付クリップパッチンジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下5日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレスセミパッチンジョー・プリンス竹下5日以内出荷
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレスつる長セミパッチンジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])235 [24]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下7日以内出荷
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付アジャストファスナージョー・プリンス竹下6日以内出荷
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手付パッチンジョー・プリンス竹下7日以内出荷
取手付パッチンです。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップファスナージョー・プリンス竹下6日以内出荷
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストゴンベ 黒ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付コーナークリップパッチンジョー・プリンス竹下7日以内出荷
コーナー付けタイプのパッチンです。
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付コーナーパッチンジョー・プリンス竹下7日以内出荷
コーナー付けタイプのパッチンです。
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストゴンベ ヘアーラインジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上ヘアーライン+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストゴンベ ゴールドジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上金色メッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップファスナージョー・プリンス竹下7日以内出荷
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
流線型パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
用途・各種ボックス、振動機器等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)適合ねじM3皿小ネジ仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
パッチンエスコ税込¥930¥845
T型パッチンジョー・プリンス竹下税込¥252¥229
ハンドルボッシュ・レックスロス税込¥395~¥359~
ヒンジボッシュ・レックスロス税込¥1,022~¥929~
ガイドレールLAMP(スガツネ工業)税込¥4,398~¥3,998~
Oリングケルヒャー税込¥285¥259