820件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)パチン錠
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 寸法H2(mm)9
1個
404 税込444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+スチール 仕上ニッケルメッキ
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具などに。 トラスコ品番206-3806 材質ポリアセタール 全長(mm)27.5 白色 引抜強度(N)18.6/1.9 取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷

オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。 仕様引張力(N/kgf):2.6 トラスコ品番252-2702 材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE) 全長(mm)31.3 寸法A(mm)31.3 寸法F(mm)2.3 寸法D(mm)12.6 寸法E(mm)9 寸法B(mm)14 寸法C(mm)27.2 寸法P(mm)24.4 寸法I(mm)9 寸法J(mm)2 寸法G(mm)32 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)23.6 押込力N(kgf)1.9 H(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷

材質鉄(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)32 全長(mm)49
1個
355 税込391
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ
RoHS
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類関連部品 仕上銅めっき(黒色処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フック
RoHS
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)30 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1471
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチ
RoHS
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105 付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STF-CP140 ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)25.8 許容荷重(N)600 アズワン品番64-8698-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
RoHS
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型で軽量です。
用途各種キャビネット 付属品M2.5木ネジ×4本 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)5 仕上白色 コード1064050600 分野設備・機械
1個
39 税込43
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等 引張荷重(N[kgf])100 [10.2] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)42 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクタ
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電 材質ポリアミド(PA6) 接点銀めっき 耐電圧AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ)500以下 接点容量DC24V1A以下 タキゲンコード50348
1個
2,193 税込2,412
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質ステンレス鋼板 タキゲンコード23004
1個
2,267 税込2,494
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質ステンレス鋼板 タキゲンコード23003
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21530
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)205 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24673
1個
1,238 税込1,362
当日出荷

旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)50 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード22903
1個
1,856 税込2,042
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)4 寸法L2(mm)10 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)15 寸法H1(mm)12 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)10 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)12 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)32 寸法H3(mm)13 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)4.8 寸法d4(Φmm)8.2 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22218
1個
757 税込833
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)15 寸法b(mm)6.5 寸法L3(mm)18.5 寸法L4(mm)31 寸法H1(mm)20 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)10.2 寸法H2(mm)14.5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)21 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)21 寸法da(mm)10 寸法d3(Φmm)5.4 寸法d4(Φmm)10 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22041
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
用途工作機械・計測機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)33 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA) タキゲンコード24324
1個
372 税込409
当日出荷

強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付USパチン錠2型
南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)245 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20453
1個
529 税込582
当日出荷

埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め 材質冷間圧延綱板(SPCC) 適合板厚(mm)0.8~1 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22252
1個
45 税込50
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチカバン錠
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約265[27] 材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303 質量(g)149 部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

取付穴が長穴のため、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約98.1[10] 材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ 質量(g)74 部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。 材質PA、POM 質量(g)1.8 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

キャッチクリップ(連動式) 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等 締付力(N[kgf])約49[5] 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置など トラスコ品番497-3682 全長(mm)50 シルバー 高さ(mm)17 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)41 種類標準タイプ 吸着力(N)137 仕上光沢バレル研磨 取付穴径(Φmm)3.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 吸着力(N)約30×2 付属品受け板 幅(mm)18.5(27.5) 高さ(mm)18 質量(g)23 全長(m)62 取付ピッチ(mm)51
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
1個
53 税込58
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイング
寸法d(mm)5.2 寸法a(mm)2 寸法D(mm)6 スタッド径(Φmm)6
1個
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム 高さ(mm)19 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)26 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM) 高さ(mm)14 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 長さL(mm)63 仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド) 色(本体)グレー 幅W(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座 材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 材質(本体)ABS樹脂 種類標準タイプ 仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)