絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: キャッチ

820件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付アジャストファスナージョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステン大型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステン大型キャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス パチン錠SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
ステンレスキャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステンレスキャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
コーナークランプ SUGICO(スギコ)コーナークランプSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)97対応MODEL:TL-213
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SUGICO(スギコ)オールステンレス鋼製キャッチクリップSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
435税込479
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
パッチン(2個) エスコパッチン(2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質鋼板仕上ニッケルメッキ
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
欠品中
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付コーナーパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付コーナーパッチンジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)金属粉入りシリコーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
929税込1,022
1個
翌日出荷
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ 栃木屋ロータリーキャッチ栃木屋
49税込54
1個
翌日出荷
樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) TRUSCOパッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
翌々日出荷
標準タイプのパッチン錠です。
トラスコ品番395-3388材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)26寸法(mm)受け穴:3.2取付穴(mm)3.2縦(mm)39
強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下パッチン用受A型(穴アキ)ジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下
859税込945
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下ステンレスエビカンジョー・プリンス竹下
8,309税込9,140
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
生地パッチン ジョー・プリンス竹下生地パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
99税込109
1個
6日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン ジョー・プリンス竹下パッチンジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
6日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
用途軽量ボックス仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下鉄ビクターパッチンジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
12日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋
189税込208
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠 栃木屋薄型パチン錠栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付蓋止 栃木屋ロック付蓋止栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
マグネットキャッチ(青色) 栃木屋マグネットキャッチ(青色)栃木屋
609税込670
1個
4日以内出荷
本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
インサート用キー LAMP(スガツネ工業)インサート用キーLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金質量(g)60仕上クロメート処理キー形状G
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションファスナーLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)25.8許容荷重(N)600アズワン品番64-8698-58RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャッチ ジョー・プリンス竹下ゴムキャッチジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
6日以内出荷
戸当りとしても機能するドアキャッチです。
用途点検口扉、各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
109税込120
1個
4日以内出荷
幅広い用途に使用できます。
用途機械など材質マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート製品質量(g)20吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
118x28mmパッチン(ステンレス製) エスコ118x28mmパッチン(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
材質SUS304仕様研磨仕上げサイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)ハイジェニックマグネットキャッチ ブルーLAMP(スガツネ工業)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
733税込806
1個
当日出荷
強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械吸着力(N)166材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長セミパッチンジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])235 [24]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
1,069税込1,176
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等引張荷重(N[kgf])100 [10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドアコネクター TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクターTAKIGEN(タキゲン)
4,239税込4,663
1個
4日以内出荷
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)TAKIGEN(タキゲン)
3,374税込3,711
1個
6日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
キャッチ