568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    71税込78
    1セット
    当日出荷
    メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄クリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    クリップ式で振動に強いです。
    用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストラップ 栃木屋

    ケーブルストラップ

    栃木屋(24件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
    材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
    用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23厚さ(mm)15.4材質(本体)ポリプロピレン(PP)取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(防錆仕様)

    栃木屋(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
    用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠

    栃木屋(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
    吸着力(N)78.4仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
  • スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)

    LAMP(スガツネ工業)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    材質ポリアセタール(POM)
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(7件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
    吸着力(N)20材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール全長(mm)40質量(g)12推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
  • D8-リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-リテーナ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途D8スタッドの脱落防止に。
  • マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCO

    マグネットキャッチ アルミ製・横型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
    シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
    高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ バネ入り LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ バネ入り

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
    付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ネオジキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型簡易マグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)

    LAMP(スガツネ工業)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    材質(本体)ポリアセタール(POM)
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途厨房機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)埋込キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ) シブタニ

    マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)

    シブタニ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
    用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
    仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
  • ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R325型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    53税込58特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    仕様本体のみ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ステンレスボックスローラーキャッチ

    栃木屋(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(小) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCO

    マグネットキャッチ ナイロン製・横型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
    全長(mm)37吸着力(N)30質量(g)14材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
  • ステンレスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローラーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カヌークリップ 栃木屋

    カヌークリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ