13ページ目: キャッチ

822件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチクリップ(セット品) 栃木屋キャッチクリップ(セット品)栃木屋
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
S-2型蓋止 栃木屋S-2型蓋止栃木屋
909税込1,000
1個
4日以内出荷
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース許容荷重(N[kgf])49.1[5]材質C2801、C2700、SUS304質量(g)23.5部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型LAMP(スガツネ工業)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウムグレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。吸着力(N)約30×2付属品受け板幅(mm)18.5(27.5)高さ(mm)18質量(g)23全長(m)62取付ピッチ(mm)51
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所
94税込103
1個
当日出荷から翌日出荷
薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
D8カップ NBK(鍋屋バイテック会社)D8カップNBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
当日出荷
D1リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)D1リテーナNBK(鍋屋バイテック会社)
69税込76
1個
翌々日出荷
D1リセプタクルースナップインーバックロード NBK(鍋屋バイテック会社)D1リセプタクルースナップインーバックロードNBK(鍋屋バイテック会社)
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法G(mm)2.5
D1スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D1スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
D1カップ NBK(鍋屋バイテック会社)D1カップNBK(鍋屋バイテック会社)
69税込76
1個
4日以内出荷
埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等吸着力(N[kgf])25[2.5]材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下鉄鍵止パッチンジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])280[28.6]材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付ファスナー 栃木屋ロック付ファスナー栃木屋
759税込835
1個
当日出荷
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等締付力(N[kgf])約68.7[7]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ばね作用により耐振性に優れています。
許容荷重(N)784許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110推奨ねじM4サラねじRoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製 TRUSCOパッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)トラスコ品番384-0018質量(g)75表面処理ユニクロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
マグネットキャッチ MC0750 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0750LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
翌々日出荷
高さ(mm)18材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)19種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ CM-2B LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ CM-2BLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型 LAMP(スガツネ工業)スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様スナップインブラック適合板厚(mm)0.7~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FDLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
3日以内出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
マグネットキャッチワンタッチ TRUSCOマグネットキャッチワンタッチTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)40仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437全長(mm)40材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
マグネットキャッチワンタッチ TRUSCOマグネットキャッチワンタッチTRUSCO
73税込80
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)45仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45質量(g)18推奨ねじ(受板用)2.7mm
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
吸着力(N)50トラスコ品番300-5348全長(mm)45質量(g)18推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。
吸着力(N)30仕様埋め込み型トラスコ品番300-5194全長(mm)48質量(g)18取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具許容荷重(N)300引付力N(kgf)49(5)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30推奨ねじM3サラネジRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
ボールキャッチ(ZDC) 栃木屋ボールキャッチ(ZDC)栃木屋
799税込879
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー 栃木屋六角穴付サインファスナー栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器分電盤工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー セット品 栃木屋ファスナー セット品栃木屋
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 栃木屋ファスナー栃木屋
439税込483
1個
14日以内出荷
ステンレスキャッチ蓋止め 栃木屋ステンレスキャッチ蓋止め栃木屋
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型パッチン WAKI(和気産業)セミ型パッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋
529税込582
1個
7日以内出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
5日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
T型パッチン ジョー・プリンス竹下T型パッチンジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
予約販売
用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
大型レバーキャッチ(締付力調整型) 栃木屋大型レバーキャッチ(締付力調整型)栃木屋
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
キャッチクリップ(本体) 栃木屋キャッチクリップ(本体)栃木屋
269税込296
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)栃木屋
54税込59
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャッチ