820件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上 トラスコ品番232-8241 質量(g)35 取付穴(mm)(本体)3.5
1パック(4個)
3,798 税込4,178
当日出荷

89-1069SS 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137 仕様セーフティーロック付 トラスコ品番444-3292 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

栃木屋キャッチクリップ
エコ商品、RoHS
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 材質 タイプキャッチクリップ 締付力(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キャッチクリップ(本体)
エコ商品、RoHS
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等 材質 タイプキャッチクリップ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等 材質ステンレス タイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品 機能締付調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
54 税込59
7日以内出荷

アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等 材質ステンレス タイプオールステンレス パチン錠 機能締付調整可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
用途機械装置・生産設備向け 材質SUS304 質量(g)175 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチ
RoHS
・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途鋼製家具、収納ボックス等 材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)0.8~1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
1個
149 税込164
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下プッシュキャッチ
RoHS
用途各種キャビネット 材質ポリアミド(PA66) 操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用 材質TPR+ネオジム磁石+スチール 仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチ
RoHS
・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
RoHS
・マグネット面は取付面に対して垂直です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC) 吸着力(N[kgf])28 (2.9) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
164 税込180
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックロータリー錠
小箱作成に便利な、DIY金物。小箱金物。フタの開閉に
材質
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力4kgf 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 サイズ(mm)41×16.5×H2.6 関連資料寸法図(0.05MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)12 モデルMC-159
1個
619 税込681
翌々日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ホワイト 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)50×21×H13 関連資料寸法図(0.04MB) モデルMC-JM-50WT
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)密閉用マグネット
優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC) サイズ 吸着力40kgf サイズ(mm)130×21×H25 関連資料寸法図(0.04MB) 表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 自重(g)350 モデルFC-761-1
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂 サイズ(mm)65×10×H11.5 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ブラック 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)50×21×H13 関連資料寸法図(0.04MB) モデルMC-JM-50BL
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力2.7kgf 推奨ねじ皿小ねじM3 サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.07MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)4 モデルMC-YN-001
1個
629 税込692
翌々日出荷

取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)63×19×H14 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)フラットバー
TO-557と組み合わせてご使用ください。
適合型番:TO-557 材質ステンレス(SUS430) 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
259 税込285
翌々日出荷

取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
材質合成樹脂 吸着力2kgf サイズ(mm)50×12×H18 関連資料寸法図(0.07MB) 自重(g)29.7 モデルTL-160
1個
409 税込450
翌々日出荷

ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287 材質ステンレス(SUS430) サイズ(mm)68×18×H2 関連資料寸法図(0.03MB) モデルAS-68
1個
649 税込714
4日以内出荷

緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂 サイズ(mm)40.5×10×H11.3 関連資料寸法図(0.06MB) 自重(g)15.2
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・分電盤・各種小型 BOX 適合引抜力(kgf):約2.5 材質黄銅板(ニッケルメッキ) 質量(g)13.5 対応MODEL:TL-34
1個
539 税込593
翌々日出荷

筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 表面仕上げバレル研磨
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm) 材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理) 質量(g)220 対応MODEL:C-509
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

耐環境特性が優れています。
用途計測機器・ライトカバー止め用 適合引張荷重(kgf):5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)24 対応MODEL:C-1018 表面仕上げバレル研磨
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 適合引抜力(kgf):約2 材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) 質量(g)17 対応MODEL:TL-60-2
1個
599 税込659
4日以内出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 適合引抜力(kgf):約1 材質黄銅(ニッケルメッキ) 質量(g)15.5 対応MODEL:TL-60-1
1個
729 税込802
4日以内出荷

受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等 適合引張荷重(kgf):8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)54.2 対応MODEL:TL-141 表面仕上げバレル研磨
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)コーナークランプ
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)97 対応MODEL:TL-213
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)