絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: キャッチ

821件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
マグネットキャッチナイロン製 TRUSCOマグネットキャッチナイロン製TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62質量(g)28取付ピッチ(mm)51推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・縦型TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
シルバー全長(mm)51質量(g)34材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)25材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)12.5全長(mm)40質量(g)16取付ピッチ(mm)31推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(受金具)スチール厚さ(mm)13全長(mm)47質量(g)25取付ピッチ(mm)37.7推奨ねじ(受板用)2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
ワンタッチキャッチ 栃木屋ワンタッチキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
別口パッチン ジョー・プリンス竹下別口パッチンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
エビカン ジョー・プリンス竹下エビカンジョー・プリンス竹下
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途各種ボックス、コンテナ、車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
ボールキャッチ シブタニボールキャッチシブタニ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動機器に適しています。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(g)10標準色ブラック
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)17表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45Nタキゲンコード23572
ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
ワンタッチ オープン キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ オープン キャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)ブラウン吸着力(N)9材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)
572税込629
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
ダルマパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ダルマパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
887税込976
1個
当日出荷
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)147質量(g)64表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20036
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ(埋込型) 栃木屋ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)栃木屋(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
プッシュロック シブタニプッシュロックシブタニ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
施錠、解錠がワンタッチでできます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法(mm)図面通り製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型埋込みマグネットキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所(6件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板
シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ナックルキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
当日出荷
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
T型サインファスナー(スプリングST-8) 栃木屋T型サインファスナー(スプリングST-8)栃木屋(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T8質量(g)1.7寸法H(mm)6寸法E(mm)6寸法J(mm)1.6寸法G(mm)28寸法F(Φmm)2.6寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスセミパッチンジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
5日以内出荷
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
ステンレス 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
当日出荷から4日以内出荷
アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上バフ研磨
ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーキャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型キャッチTAKIGEN(タキゲン)
359税込395特価
1個
当日出荷
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
薄型マグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型LAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
キャッチ