絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: キャッチ

821件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス コーナーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
C-1007-21・-22専用キー TAKIGEN(タキゲン)C-1007-21・-22専用キーTAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
当日出荷
タキゲンコード23871
掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)掛金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵付角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
839税込923
1個
欠品中
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤引張荷重(N)29材質黄銅板(C2801P)付属品キー1本質量(g)36表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
ボックスローラーキャッチ 栃木屋ボックスローラーキャッチ栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウムグレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
D8カップ NBK(鍋屋バイテック会社)D8カップNBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
当日出荷
樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチ JC-T50LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
ステンレスA 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナージョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス針金パッチンジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約58.8[6]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
装飾強力パッチン ハイロジック装飾強力パッチンハイロジック
389税込428
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
アズワン品番64-7751-01関連資料(0.57MB)
マグネットキャッチ MC-12S LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-12SLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座トラスコ品番481-1224ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。
吸着力(N)30仕様埋め込み型トラスコ品番300-5194幅(mm)12全長(mm)48材質(本体)ABS樹脂質量(g)18取付ピッチ(mm)37取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴
クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
749税込824
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
大型レバーキャッチ(締付力調整型) 栃木屋大型レバーキャッチ(締付力調整型)栃木屋
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
ステンレス小型パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス小型パチン錠SUGICO(スギコ)
599税込659
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法L1(mm)7.2寸法a(mm)1.2寸法D1(Φmm)15.5スタッド径(Φmm)4
D8スタッドープラス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8十字穴番号No.2
極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)5.3種類標準タイプ長さL(mm)26付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
119税込131
1個
4日以内出荷
幅広い用途にご使用いただけます。
用途機械などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
199税込219特価
1個
当日出荷
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)14材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付ハッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
7,147税込7,862
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
90税込99
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10) TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)TAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)アジャストマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット吸着力(N)30±5材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20材質(ケース)ポリプロピレン(PP)表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23291
耐熱マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)耐熱マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
ワンタッチカバン錠 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチカバン錠TAKIGEN(タキゲン)
963税込1,059
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー1本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
帯電防止クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)帯電防止クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
456税込502
1個
当日出荷から4日以内出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器付属品受板
ローラーキャッチ(P=20) TAKIGEN(タキゲン)ローラーキャッチ(P=20)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
キャッチ