7ページ目: キャッチ

820件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])280 [28.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
3,768税込4,145
1個
当日出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締め付けパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型キャッチTAKIGEN(タキゲン)
359税込395特価
1個
当日出荷
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)TAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
耐熱マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)耐熱マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置吸着力(N)70(未使用時)材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵付角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
839税込923
1個
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤引張荷重(N)29材質黄銅板(C2801P)付属品キー1本質量(g)36表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
プラキャッチ 栃木屋プラキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PP、POM質量(g)1.9部品名称キーパー、キャッチ表面処理茶色RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受板 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
ステンレスボールキャッチ 栃木屋ステンレスボールキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT6)栃木屋(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
404税込444
1個
4日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
予約販売
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) TRUSCOパッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
標準タイプのパッチン錠です。
トラスコ品番395-3388材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)26寸法(mm)受け穴:3.2取付穴(mm)3.2縦(mm)39
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14
プッシュロック 栃木屋プッシュロック栃木屋
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
569税込626
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12使用環境耐熱|防錆種類標準タイプ長さL(mm)35幅W(mm)2.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下プッシュマグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
マグネットキャッチ受け シブタニマグネットキャッチ受けシブタニ(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-10/11RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
119税込131
1個
4日以内出荷
幅広い用途にご使用いただけます。
用途機械などRoHS指令(10物質対応)対応
D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
ステンレスフック型パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスフック型パッチンジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドアコネクタ TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクタTAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
予約販売
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電材質ポリアミド(PA6)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)500以下接点容量DC24V1A以下タキゲンコード50348
ステンレス コーナーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
小型埋込みマグネットキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
締込パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)締込パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質高張力鋼表面仕上げKSGめっき
プッシュインキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)プッシュインキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め材質冷間圧延綱板(SPCC)適合板厚(mm)0.8~1表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22252
角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
976税込1,074
1個
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)29材質黄銅板(C2680)質量(g)30表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20328
帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)帯電防止スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
600税込660
1個
当日出荷から4日以内出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
流線型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
304税込334
1個
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
針金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
当日出荷
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器材質黄銅板(C2801P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ローラーキャッチ 栃木屋ローラーキャッチ栃木屋
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠 ホシモトパチン錠ホシモト
278税込306
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ