820件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックパッチン錠
小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど 引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合) 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)10 質量(g)15 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

簡易型タイプです。
吸着力(N)20 トラスコ品番300-5101 全長(mm)40 シルバー 質量(g)12 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
1個
60 税込66
当日出荷

縦型、横型の両方の機能を有しています。
全長(mm)45 吸着力(N)45 質量(g)15 材質(受金具)スチール トラスコ品番300-5151 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
1個
77 税込85
当日出荷

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+スチール 仕上ニッケルメッキ
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ロック付蓋止
RoHS
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等 材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
849 税込934
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネット受座
RoHS
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)7.3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
用途精密機器、クリーンルーム、機械など 適合EMC-10/11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、看板、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6 寸法A(mm)24 寸法B(mm)21.1 適応スタッド径/6mm 材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
259 税込285
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ
強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械 吸着力(N)166 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 材質(ケース)黄銅板(C2801P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード20478
1個
733 税込806
欠品中

用途小箱などの止め金具などに 材質 仕上クローム
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)392 寸法L(mm)300 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨 タキゲンコード20965
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24638
1個
90 税込99
当日出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法P(mm)54 寸法W4(mm)64 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70222
1個
50 税込55
当日出荷

磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット 吸着力(N)30±5 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23291
1個
289 税込318
当日出荷

扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) ブラウン 吸着力(N)9 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)29 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)30 寸法H(mm)6.7 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)31 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)34 寸法P1(mm)44 寸法P2(mm)20 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)23 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板
1個
456 税込502
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途扉固定用 材質SUS430 質量(g)17 表面処理素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用) 材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA) ナチュラル 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3 種類クリップ型 吸着力(N)20 取付け方法面付タイプ 押込力N(kgf)3(3.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック装飾強力パッチン
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
アズワン品番64-7751-01 関連資料(0.57MB)
1個
389 税込428
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 材質(ブラケット)SPCC 亜鉛メッキ
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)4.5以上(推奨) 材質(磁石)強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g)8 タイプ長穴 材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0051
RoHS
ブラック 高さ(mm)14.8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)17 種類標準タイプ 吸着力(N)53.9 吸着力(N[kgf])53.9[5.5] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷