計測機能・リモート電源制御機能搭載 1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDUATEN予約販売
PE6108AVシリーズは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco DC」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。※ご注文用型番はPE6108AVAになります。
質量(kg)3.7(8.15lb)タイプ【アウトレット】NEMA 5-15R×8【インレット】入力用電源ケーブル(プラグ側)スイッチ【リセット】 フロント側:ピンホール型スイッチ×1【リア側】ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×1温度(℃)【動作】0~45【保管】-20~60定格入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×267.3×44材質(ケース)メタル対応アウトレット切替準拠規格EMC認証: FCC、 J55032、安全性検証: PSE定格出力電圧AC100V計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60コネクタRS-232C: DB-9×1、LANポート: RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応計測精度【電圧】AC100~250V ±1%【電力】100W~最大許容範囲電力 ±2%【電流】0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%ポート【環境センサー】2湿度(%)0~80(※結露なきこと)最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】NEMA 5-15R : 15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【バンク】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)【合計】15A(最大) / 12A (ULディレーティング)
『電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
プラグミニSwitchBot税込¥3,078¥2,798