電源管理(PDU)本体 :「差込コネクター」の検索結果
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止め
ピッチ(mm)差込口間/32
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量15A・125V
定格入力電流(A)15
アズワン品番64-0856-78
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性
寸法(mm)467×44×27mm
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量20A・125V
定格入力電流(A)20
アズワン品番64-0866-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源管理(PDU)本体
- 電源管理(PDU)アクセサリ
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。