1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P) 規格IECC13 適合規格電気用品安全法(PSE) コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)250 定格容量20A・250V 電源コード(m)3 定格入力電流(A)20 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可) 標高(m)2000以下 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ケーブル種類VCT(3芯)
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング