絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • Chomerics(1)
  • 協和ハーモネット(1)
テープ幅(mm)
  • 13
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(22)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 15(16)
  • 17(5)
  • 19(9)
  • 20(21)
  • 25(29)
  • 30(11)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 182(5)
  • 200(10)
  • カスタマイズ商品(8)
基材
  • アルミ箔(3)
  • 銅箔(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.074(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
特長
  • 絶縁(6)
  • 耐熱(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブロンズ(1)
シルバー・ブロンズ
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 20(2)
  • 33(1)
1・2・3・20・33
用途
  • 用途電気・電子用(4)
電気・電子用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(22)
13
15(16)
19(9)
20(21)
25(29)
30(11)
50(23)
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シールド布テープ 協和ハーモネットシールド布テープ協和ハーモネット(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ タカチ電機工業導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(2m)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 12673M(スリーエム)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
導電銅箔テープ Chomerics導電銅箔テープChomerics
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
アルミ/銅テープ