絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • マクセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • ケニス(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • GB[制御機器](1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(22)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(9)
  • 15(16)
  • 17(5)
  • 19(9)
  • 20(21)
  • 25(29)
  • 30(11)
  • 40(7)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 182(5)
  • 200(10)
  • カスタマイズ商品(8)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(10)
  • グラスファイバー(1)
  • 銅箔(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.05(2)
  • 0.07(2)
  • 0.08(5)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.13(1)
  • 0.250(1)
  • 0.32(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(9)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブロンズ(2)
グレー・シルバー・ブロンズ
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 10(2)
  • 20(7)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
1・2・3・10・20・30・40・50・55
用途
  • 用途電気・電子用(5)
電気・電子用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(22)
13(9)
15(16)
19(9)
20(21)
25(29)
30(11)
50
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔テープ マクセル導電性銅箔テープマクセル(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.835寺岡製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シールド布テープ 協和ハーモネットシールド布テープ協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラステープ TRUSCOアルミガラステープTRUSCO
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質幅(mm)50長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
310税込341
1巻
当日出荷
空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
防水アルミテープ エスコ防水アルミテープエスコ
785税込864
1巻
当日出荷
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
アルミ粘着テープ エスコアルミ粘着テープエスコ
1,430税込1,573
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
欠品中
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-58
導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)導電性アルミ箔エンボステープ 12673M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
65,980税込72,578
1巻(50m)
9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器]幅銅箔テープ 50mm×30MGB[制御機器]
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
幅(mm)50長さ(m)30
50mmx55m アルミ箔テープ エスコ50mmx55m アルミ箔テープエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-50材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
導電性テープ No.5805 マクセル導電性テープ No.5805マクセル
119,800税込131,780
1ケース(8巻)
8日以内出荷
両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途除電ブラシ用タック(ボールNo.)6
アルミ/銅テープ