さらに商品を絞り込む
  • エスコ
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 100(2)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • その他(7)
  • アルミ箔(12)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(6)
  • 0.11(4)
  • 0.12(1)
  • 0.5(1)
  • 用途
    電気・電子用(7)
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 9.14(1)
  • 10(2)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(4)
  • 耐薬品(4)
  • 色
    シルバー(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

アルミ/銅テープ :「エスコ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
3,490税込3,839
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-59
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
315税込347
1巻
当日出荷
空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
4,660税込5,126
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
2,330税込2,563
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-58
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付エスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
アルミ粘着テープ エスコアルミ粘着テープエスコ
1,460税込1,606
1巻
当日出荷
幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
防水アルミテープ エスコ防水アルミテープエスコ
840税込924
1巻
当日出荷
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
4,610税込5,071
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-62
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ25mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
4,840税込5,324
1個
当日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
導電性粘着テープ(銅箔) エスコ導電性粘着テープ(銅箔)エスコ
3,520税込3,872
1巻
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ35mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx55m アルミ箔テープ エスコ25mmx55m アルミ箔テープエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-25材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ エスコ50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープエスコ
1,598税込1,758特価
1個
取扱停止中
アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。 使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。エスコ品番EA944SD-10材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系シルバー
12mmx55m アルミ箔テープ エスコ12mmx55m アルミ箔テープエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-12材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
50mmx55m アルミ箔テープ エスコ50mmx55m アルミ箔テープエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-50材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
19mmx55m アルミ箔テープ エスコ19mmx55m アルミ箔テープエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ30mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
17mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ17mmx 5m 電磁波障害防止用テープエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱アルミ粘着テープ エスコ耐熱アルミ粘着テープエスコ
73,000税込80,300
1箱(24巻)
翌日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,330税込2,563
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付エスコ
5,680税込6,248
1個
当日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約35
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら