絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • 旭産業(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.19(1)
  • 0.8(4)
  • 1.3(3)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 30
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(5)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 衝撃吸収(1)
耐寒・耐熱・衝撃吸収
基材
  • その他(3)
  • 紙系(1)
その他・紙系
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
15(1)
19(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(5)
シリカテープ モノタロウシリカテープモノタロウ
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所仕様接着剤なし質量(g)1130使用温度範囲(℃)1000まで
シリカテープ TRUSCOシリカテープTRUSCO
26,980税込29,678
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5寺岡製作所
1,398税込1,538
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。 (File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ(焼成加工) TRUSCOシリカテープ(焼成加工)TRUSCO
33,980税込37,378
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
シリカテープ 旭産業シリカテープ旭産業
26,433税込29,076
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シリカテープ特集
おすすめ人気ランキング
アラミド/シリカテープ