ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5寺岡製作所8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardan
用途各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応