耐薬品性に優れています。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。
伸び(%)40
引張強度(N/25mm)104.4
粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)
破壊電圧(kV)4
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリイミド粘着テープ
- ポリエステルテープ
- ガラス/セラミックテープ
- ポリエチレンテープ
- アルミ/銅テープ
- アラミド/シリカテープ
- PTFE/PPSテープ
- その他電子・基板用テープ
電子・基板用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。