その他電子・基板用テープ :「放熱用両面テープ」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。
温度範囲(℃)使用:-30~120 温度(℃)ガラス転移:-30 使用温度(℃)短時間:200(30秒) 絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV 密度1.8g/cm3 剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり) 熱伝導率(W/mk)2/m・K サイズ(mm)250×150×厚さ0.18 アズワン品番64-0788-47
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷