18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF4013Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4013X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
60,938 税込67,032
4日以内出荷

P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途メンテナンス用に セット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本 種別部品(ポップアップインジケータ) 適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,138 税込11,152
4日以内出荷

AF4004Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4004X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
21,088 税込23,197
5日以内出荷

AF4004Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4004S ろ過度(μm)1
1台
7,738 税込8,512
4日以内出荷

P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
用途メンテナンス用に セット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ 種別部品(オートドレン) 適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,438 税込7,082
3日以内出荷

AF4010Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010M ろ過度(μm)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
37,650 税込41,415
4日以内出荷

AF4013Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4013S ろ過度(μm)1
1台
23,300 税込25,630
4日以内出荷

AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用に セット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ 種別部品(ブラケットキット) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,563 税込16,019
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4013P ろ過度(μm)5
1台
23,300 税込25,630
翌々日出荷

AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途AF2の連結に セット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ 種別部品(モジュールキット) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,563 税込13,819
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF4010Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010S ろ過度(μm)1
1台
18,775 税込20,653
4日以内出荷

AF4013Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4013M ろ過度(μm)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01 繰り返し・詰め替え対応
1台
46,575 税込51,233
4日以内出荷

AF4000シリーズのOリングす。
用途メンテナンス用に セット内容Oリング:1本 種別部品(Oリング) 適合品番AF4004~AF4020
1台
2,150 税込2,365
31日以内出荷

AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4004P ろ過度(μm)5
1台
7,738 税込8,512
4日以内出荷

AF2シリーズのOリングキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本 種別部品(Oリング) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,800 税込3,080
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF4020Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4020X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
79,700 税込87,670
4日以内出荷

AF4010Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010X ろ過工程活性炭繊維による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003 繰り返し・詰め替え対応
1台
50,988 税込56,087
4日以内出荷

AF4010Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント:1本、Oリング:1本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF4010P ろ過度(μm)5
1台
18,775 税込20,653
4日以内出荷

『フローリングワイパー』には他にこんなカテゴリがあります