絞り込み
幅(mm)
  • 450
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 230(3)
  • 240(8)
  • 245(2)
  • 250(29)
  • 280(3)
  • 300(27)
  • 326(2)
  • 330(6)
  • 350(36)
  • 380(2)
  • 395(2)
  • 400(32)
  • 500(5)
  • 550(8)
  • 600(6)
  • 750(3)
  • 900(3)
ブランド
  • ETTORE(エトレ)(14)
  • UNGER(ウンガー)(9)
  • モアマン(7)
  • テラモト(5)
  • セイワ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンプロワイパー テラモトステンプロワイパーテラモト(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ハイポール用 ウォッシャー テラモトハイポール用 ウォッシャーテラモト(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
スカイ・スタンダードウォッシャー セイワスカイ・スタンダードウォッシャーセイワ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布繰り返し・詰め替え対応
ガラススクイジー ETTORE(エトレ)ガラススクイジーETTORE(エトレ)(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ガラスの清掃材質真鍮
SSスクイジー セイワSSスクイジーセイワ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から14日以内出荷
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)繰り返し・詰め替え対応
真鍮 チャンネル ETTORE(エトレ)真鍮 チャンネルETTORE(エトレ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラバーとクリップがセットされた真鍮製チャンネル。
材質真鍮
スカイ・マイクロウォッシャー セイワスカイ・マイクロウォッシャーセイワ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。 スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。 本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂(布)グレー、(ホルダー)ブルー繰り返し・詰め替え対応
アルティメットセット3.0 モアマンアルティメットセット3.0モアマン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 アルティメットがさらに使いやすくりました。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。 フリック チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。 エクセレイターハンドル2.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。 リクイディターチャンネル3.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM繰り返し・詰め替え対応
リクイディター用ネクスターラバー モアマンリクイディター用ネクスターラバーモアマン
8,498税込9,348
1袋(10本)
6日以内出荷から13日以内出荷
MOERMAN リクイディタースクイジー用のスペアラバーです。 滑りがとても良いです。 従来品より耐久性が向上し約2~3倍長持ちします。(環境によります) ソフト/ハードの区別なく通年で使えます。 リクイディターカットです。
用途ガラス・鏡の水切り材質(本体)天然ゴム、SBR
リクイディターチャンネル3.0 モアマンリクイディターチャンネル3.0モアマン
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
MOERMAN リクイディタースクイジー用のチャンネルです。 両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率が最大25%UPしました。 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性・耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 エンドクリップは2.0用 と3.0用両方交換可能です。
用途ガラス・鏡の掃除材質本体:アルミニウム、ラバー:天然ゴム、SBR、クリップ:POM繰り返し・詰め替え対応
アルミスクイジー ETTORE(エトレ)アルミスクイジーETTORE(エトレ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業)プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
プロプラス クイックスクイジー ETTORE(エトレ)プロプラス クイックスクイジーETTORE(エトレ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
スクイジー ステンレス テラモトスクイジー ステンレステラモト
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
モアマン ステンレススクイジーセット モアマンモアマン ステンレススクイジーセットモアマン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から10日以内出荷
バイコンポーネントハンドル+ステンレスチャンネル。 人間工学に基づいたデザイン、持ちやすく使いやすいハンドル。 滑り止め加工。 クイックゴム交換、チャネル調整。 プレミアムブラッシュステンレス鋼(=サビに強い) 延長ポールにコーンをロックにしっかりと固定します
繰り返し・詰め替え対応
エルゴテックスクイジー UNGER(ウンガー)エルゴテックスクイジーUNGER(ウンガー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりはめ込みができるエルゴテックシリーズ。ハンドルは手にフィットするプラスチック製で、ハンドルはステンレス製。ワンタッチでチャンネルが外せます。
繰り返し・詰め替え対応
コンビネイターセット3.0 モアマンコンビネイターセット3.0モアマン
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から6日以内出荷
MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。 Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。 2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。 仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮 サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。 シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。 高所作業にオススメです。 コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。 コンビネイター用プレミアムスリーブ 優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。 コンビネイターTバー2.0 サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。 コンビネイターハンドル2.0 専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。 ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。 リクイディターチャンネル3.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM繰り返し・詰め替え対応
エクセレイターセット3.0 モアマンエクセレイターセット3.0モアマン(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷から7日以内出荷
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。 リクイディターチャンネル3.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。 エクセレイターハンドル2.0 レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。 首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。 角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。 ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。 グリップがさらに握りやすくなりました。 MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM繰り返し・詰め替え対応
バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー)ETTORE(エトレ)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体3.シャンプー単体4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
エルゴテック ニンジャ ウォッシャー UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ ウォッシャーUNGER(ウンガー)
9,798税込10,778
1セット
6日以内出荷
ニンジャTバーはスベイル(首振り)式。アルミ部分はT6航空機級アルミニウム。 ウォッシャーカバーは特殊な繊維を交互に編み込んでいるので他のウォッシャーに比べ洗剤の泡立ちが持続します。
材質T6航空機級アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
プロプラス アルミホルダー ETTORE(エトレ)プロプラス アルミホルダーETTORE(エトレ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軽量なアルミ製。シャンプーカバーを被せて使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質プラスチック
バックフリップ ステンレス ETTORE(エトレ)バックフリップ ステンレスETTORE(エトレ)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から4日以内出荷
スクイジーとウォッシャーががひとつになったコンビスクイジー。 スクイジーとウォッシャーはそれぞれ取り外して使用することもできます。 使い方は四通り。
材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
エルゴテック ニンジャ スクイジー 30° UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ スクイジー 30°UNGER(ウンガー)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。 チャンネルが曲がる心配もありません。 より優れた機能を発揮できます。 ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。 スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム角度(°)30
アルティメットセット モアマンアルティメットセットモアマン
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
MOERMANのエクセレイターハンドル+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。 フリック チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。 エクセレイターハンドル 10度、25度、40度の3つの角度に固定可能です。 滑らかな動きで快適な操作性です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップです。 リクイディターチャンネル3.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除セット内容エクセレイターハンドル、リクイディターチャンネル3.0、フリック材質スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM繰り返し・詰め替え対応
アルミ・チャンネル ETTORE(エトレ)アルミ・チャンネルETTORE(エトレ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
スクイジーのチャンネルです。エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
バックフリップ 真鍮 ETTORE(エトレ)バックフリップ 真鍮ETTORE(エトレ)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷から4日以内出荷
スクイジーとウォッシャーががひとつになったコンビスクイジー。 スクイジーとウォッシャーはそれぞれ取り外して使用することもできます。 使い方は四通り。
材質真鍮繰り返し・詰め替え対応
アルミTバー UNGER(ウンガー)アルミTバーUNGER(ウンガー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プラスチック製のハンドルに、アルミ製バーで非常に軽量です。
用途ガラスの洗浄材質アルミ
フロアースクイジー アルミ(ストレートタイプ) ETTORE(エトレ)フロアースクイジー アルミ(ストレートタイプ)ETTORE(エトレ)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃材質アルミ/合成ゴム質量(g)642長さ(cm)45適合品番42105 1628 61060繰り返し・詰め替え対応
スクイジー ステンレス ETTORE(エトレ)スクイジー ステンレスETTORE(エトレ)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製チャンネルとハンドルのセット。
繰り返し・詰め替え対応
プロ ステンレス スクイジー UNGER(ウンガー)プロ ステンレス スクイジーUNGER(ウンガー)
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ラバーグリップで持ちやすいステンレス製のスクイジー。 ワンタッチでチャンネルを交換できるのでクイックリリース式ハンドルです。
材質ステンレス
エルゴテック ニンジャ スクイジー 40° UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ スクイジー 40°UNGER(ウンガー)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。 チャンネルが曲がる心配もありません。 より優れた機能を発揮できます。 ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。 スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム角度(°)40
バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー)ETTORE(エトレ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体3.シャンプー単体4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
アルミ Tバー UNGER(ウンガー)アルミ TバーUNGER(ウンガー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
プラスチック製ハンドルにアルミ製のバー。 非常に軽量です。
材質アルミ、プラスチック繰り返し・詰め替え対応
輝きスクイジー 真鍮プレミアム TOWA[清掃用品、安全保護具]輝きスクイジー 真鍮プレミアムTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。 通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。 エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。 ポール作業時の落下防止も完璧です。
材質真鍮繰り返し・詰め替え対応
スクイジー 真ちゅう テラモトスクイジー 真ちゅうテラモト
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
重量感があるため、安定した作業が可能です。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
フロアースクイジー デュアルラバー ETTORE(エトレ)フロアースクイジー デュアルラバーETTORE(エトレ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。
用途床・厨房・タイル清掃材質スチール/合成ゴム質量(g)275長さ(cm)45適合品番42105 1628 61060繰り返し・詰め替え対応
スタンダード Tバー ETTORE(エトレ)スタンダード TバーETTORE(エトレ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質プラスチック
ECO Tバー UNGER(ウンガー)ECO TバーUNGER(ウンガー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
保水性の高さはエルゴテックTバーと同じ。 経済的なTバーです。
繰り返し・詰め替え対応
エルゴテック ニンジャ Tバー UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ TバーUNGER(ウンガー)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ホルダー部分は「T6航空機級アルミニウムを使用。 ハンドル部分はスベイル(首振り)式で手に長時間フィットしスリップ止めが施されたデザイン。
材質T6航空機級アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
ウォッシャーハンドル (首振タイプ) テラモトウォッシャーハンドル (首振タイプ)テラモト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ツールを掃除しやすい角度にできる便利な首振りハンドルです。
用途ウォッシャー45cm専用ハンドル幅W(mm)450材質アルミ・ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応

スクイジー・ガラスワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

スクイジー・ガラスワイパー本体