らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。
専用の収納スタンドに置きボタンを押すだけで、モップについた汚れを水洗い、脱水が可能です。
モップ部分が電動で回転し、軽い力で効率的に汚れを落とすことができます。
柄の部分が伸縮するので、スティックタイプ、ハンディタイプの2WAYで使用できます。
自由に動ける充電式のコードレスタイプ。
フル充電5時間で約40分連続使用が可能です。
モップパッドは取り外して洗うことができ、汚れたら水洗いすることで繰り返し使用できます。
モップパッドは簡単着脱できる面ファスナー式です。
付属品交換用モップ2枚
質量(kg)(バケツ)約1.25
電源7.4V 2000mAh リチウム電池
本体質量(kg)約2
連続使用時間30~40min
充電時間4~5H
充電器電圧(V)8.7/500mA
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『回転モップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転モップ本体
- 回転モップ用ヘッドスペア
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。