ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。LFS-846を上段に、LFS-847を下段にすることで、縦方向に連結が可能です。片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.3×43
フタの種類かぶせ式
商品タイプキャスター付
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。