ゴミ箱 :「ファン 掃除」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形 電源アルカリ単3電池x6本(別売)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)9 シルバー 形状角形 寸法(mm)180×280×340 電源アルカリ単4電池x4本(別売)
1台
11,000 税込12,100
7日以内出荷

インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS フタの種類自動式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)279×384×615 質量(kg)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)4.3 容量(L)45 電源単3乾電池×6本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)