20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 仕様組立式、車上渡し 種類集積保管庫
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1160
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質ステンレス(SUS304) シルバー 仕様組立式 セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー 高さ(mm)1160 種類集積保管庫 奥行(mm)750 2018年トラスコ掲載ページ9 0520
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 材質(本体)ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

施工が簡単で、狭い場所でも設置できるスリムタイプです。回転扉にはロータリーダンパーを採用し、開閉時の操作音が静かです。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫に。 トラスコ品番230-2160 セット内容組立用ねじ類、固定用アンカー 材質スチール サンドホワイト 高さ(mm)1160 奥行(mm)600 容量(L)850(45Lゴミ袋18袋相当) 間口(mm)1650
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。ノイズレスでシンプルなデザイン。
用途雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
1セットほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。 サビに強いステンレス製です。 ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。 回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。 指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。 底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。 内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。 材質ステンレス ポリカーボネート:グレースモーク 高さ(mm)1160 奥行(mm)750 レベル調整量(mm)0~40 色(本体)シルバー
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 トラスコ品番127-0640 材質ステンレス(SUS304鏡面仕上) シルバー 高さ(mm)1060 奥行(mm)750 容量(L)880(45Lゴミ袋19袋相当) 間口(mm)1500 ゴミ袋集積目安45L用19袋
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 仕様アンカープレート仕様 材質21クロムステンレス シルバー 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール グレー 高さ(mm)1160
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。 ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。 ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。 静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。 底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他 タイプ組立式 高さ(mm)取っ手:地面より760 セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。取手を持ってネットを持ち上げます。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。ネットの交換が簡単に行えます。
用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。 材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール グレー 高さ(mm)1160 奥行(mm)750
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0~40mm)。独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール ダークグレー 高さ(mm)1160
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング