ゴミ箱 :「ゴミ箱 小さい」の検索結果
ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。
フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。
スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。
小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。
袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。
ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム
質量(kg)2.7
容量(L)30/45
耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551
組立時間約10~20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350
フタの種類かぶせ式
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。