ゴミ箱 :「業務用大型ゴミ箱」の検索結果
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番455-4051
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール
質量(kg)47
色ウォームグレー
高さ(mm)1141~1184
タイプアジャスタータイプ
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)1560
耐荷重(kg)160
1台
¥99,990
税込¥109,989
7日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。