ゴミ箱 :「ゴミ箱 分別 表示」の検索結果
ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
関連キーワード
ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)90
種類分別用
フタの種類オープン式
材質再生PET樹脂
形状角型
質量(kg)2.2
高さ(mm)785
奥行(mm)480
間口(mm)442
商品タイプ本体+フタ
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。
頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。
点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET
形状角型
質量(kg)1.85
種類分別用
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770
色(本体)透明
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。