ゴミ箱 :「収集用ゴミ箱」の検索結果
ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
関連キーワード
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。