ゴミ箱 :「安全通路」の検索結果
ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
特価
本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両側から投入できる屋内用ゴミ箱。角が丸いので、通路や出入り口にも安全です。
用途分別ゴミ箱
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング
寸法(mm)中カゴ:□290×H540
質量(kg)22
容量(L)40×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:700×360×800
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1100
タイプダンパー扉
奥行(mm)450
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。