ゴミ箱 :「HDPE」の検索結果
ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
関連キーワード
いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。大型タイヤ(200mm径)を採用。底には丈夫な摩耗防止ガード付。強風にも負けないタフなボディ。紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用
容量(L)240
材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム
幅(mm)580
質量(kg)16.1
色GR
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1067
種類キャスター付
奥行(mm)730
耐荷重(kg)110
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色々使い分けができるキャリー型ペールです。
高密度ポリエチレン製の高耐久型です。
材質ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪:ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×552×933
ペダルを踏んでふたを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能。病院、食品工場をはじめ、厳しい衛生管理が求められる環境に最適。密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール
形状角型
容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×230×399
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。