ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時)
速乾性が高く、汚れがつきにくいです。
水に溶かすだけのタブレットタイプです。
小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。
ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。
液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
解けやすい錠剤
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141
pH8.9
液性中性
1箱(16錠)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に
適合機種RM スプレーボトル
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305
pH13
液性強アルカリ性
1台(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に
仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)
質量(kg)13
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L
騒音値(dB)72.4
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
アズワン品番65-2356-77
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。
コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性
効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン
狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル
取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。
人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。
ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。
軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。
静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計
スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。
カーペットのシミをとる清掃に。
布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。
車のシート清掃に。
比較的小さなカーペット清掃に。
仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2
質量(kg)7.6
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460
集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L
騒音値(dB)70
吐出圧力(MPa)0.16~0.22
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
モーター出力(W)550
真空度(kPa)15
最高給水温度(℃)50
噴霧量(L/min)0.5
使用可能面積12~18m2/h
定格入力(W)575
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。
爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤
適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
1台(125mL)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。
油・グリースや様々な汚れに
心地よい、フレッシュな香り
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に
適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp
シリーズケルヒャー
pH10.5
液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。