絞り込み
ブランド
  • テナントカンパニー
  • ケルヒャー(116)
  • 蔵王産業(16)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](12)
  • シーバイエス(11)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ニルフィスク(5)
  • リンレイ(4)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 大一産業(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • WEGO(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • ソニカル(2)
  • クオリティ(2)
  • アピア[清掃用品](2)
  • くうかん(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式 テナントカンパニーT300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式テナントカンパニー
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジーRoHS指令(10物質対応)対応
T300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式 テナントカンパニーT300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式テナントカンパニー
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー、シリンダーブラシポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
T2バッテリー式歩行型スクラバー テナントカンパニーT2バッテリー式歩行型スクラバーテナントカンパニー
749,800税込824,780
1台
5日以内出荷
高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む)出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージタンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36コード長さ(m)3寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930バッテリー内蔵型回転数230rpm清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290バッテリー容量(Ah)75/5h×2バッテリー電圧(V)12騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準)回転幅(mm)(最小通路)1220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間1.5~2接地(圧力)23kg洗浄幅(mm)430
T1Bバッテリー式マイクロスクラバー テナントカンパニーT1Bバッテリー式マイクロスクラバーテナントカンパニー
569,800税込626,780
1台
5日以内出荷
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444全長(mm)695(ハンドル格納時)質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9電圧(V)DC12.8全幅(mm)502使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)保護等級IPX3バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Whバッテリー電圧(V)12モーター電圧(V)DC12.8騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3振動(m/s2)<2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機