水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。
圧力は水道の約2倍です。
車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。
ホースの長さは6mで遠くまで使えます。
付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。
ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。
シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)5(本体)
電圧シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。
消費電力(W)60
タンク容量(L)15
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×345
ホース長さ(m)6
吐出圧力(MPa)0.6
許容温度(℃)40以下
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
その他洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。