リチウムイオンバッテリーを搭載した新世代の床面・カーペット洗浄機です。
多様な床面の洗浄が可能です。
コンパクト設計かつ煩わしい電源コードも無いので狭い場所でも優れた洗浄能力を発揮します。
軽量・超コンパクト設計により、操作性が一段と向上し、持ち運びも簡単、置き場所にも困らない使いやすい設計です。
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)2
圧力(ブラシ床)200g/cm2
乾燥質量(kg)12
バッテリーリチウムイオン
充電器電圧(V)100
ブラシ幅(mm)224
充電時間(時間)2.5
機幅(mm)280
バッテリー稼動時間1.15(新品時)
洗浄能力200m2/h
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
その他洗浄機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。