その他洗浄機 :「椅子 汚れ落とし」の検索結果
特価
本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
床清掃の時間と負担を1/2に削減。より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢。除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド。作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様。軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない。角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい。什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計。動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など
質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88
回転数(min-1[r.p.m])550~600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180
連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAh
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5m
タンク容量(mL)清水:680、汚水:550
充電時間(時間)約4~5
洗浄幅(mm)約230
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。