その他洗浄機 :「発泡洗浄器」の検索結果

特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーバイエスS-20
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48 清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ) 仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42 セット内容本体・充電器・バッテリー込 質量(kg)約186(バッテリー含む) 電源(V)24(12×2) 回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000 押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45 連続使用時間(時間)約2 バッテリーCF12V100DC 充電時間(時間)約10~12 走行速度(km/h)0~7
1台
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります