5ページ目: その他洗浄機

206件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガズラー アピコガズラーアピコ
799,800税込879,780
1個
61日以内出荷
動力を使用していない洗浄汚水回収機。130リットル手動式でエコロジー
用途硬質床面の洗浄時に発生する汚水の回収機タンク容量(L)130長さ(mm)1400幅(mm)730高さ(mm)1400形式ポンプ式本体質量(kg)30材質(内容器)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
床洗浄機swingo 用オプションパーツ パッドダイ シーバイエス床洗浄機swingo 用オプションパーツ パッドダイシーバイエス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
フロアパッドを装着するための製品です
用途フロアパッド装着に
自動床洗浄機swingo4000 シーバイエス自動床洗浄機swingo4000シーバイエス
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水トラスコ品番114-4881セット内容スクイジー幅(mm)890質量(kg)245高さ(mm)1400奥行(mm)1780電源バッテリーDC24Vタンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200清掃幅(集塵幅)(mm)850清掃能力(m2/h)6375パッド幅(mm)850作業幅(mm)(吸引)1100
ガムワンドE用リチウムイオンバッテリー ジェイ・エス・ピーガムワンドE用リチウムイオンバッテリージェイ・エス・ピー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)37
ツイスタースクエアパッド シーバイエスツイスタースクエアパッドシーバイエス
33,980税込37,378
1ケース(2枚)
5日以内出荷
粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
ミラクルヒットブラシソフト シーバイエスミラクルヒットブラシソフトシーバイエス
29,980税込32,978
1ケース(2枚)
5日以内出荷
シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に材質ナイロン質量(g)約430寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
S-20 シーバイエスS-20シーバイエス
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42セット内容本体・充電器・バッテリー込質量(kg)約186(バッテリー含む)電源(V)24(12×2)回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45連続使用時間(時間)約2バッテリーCF12V100DC充電時間(時間)約10~12走行速度(km/h)0~7
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
649,800税込714,780
1台
10日以内出荷
質量(kg)62タンク容量(L)清水14/回収16動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100洗浄幅(mm)380(15インチ)
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,998,000税込2,197,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)650(13インチ×2)質量(kg)185寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923動力源バッテリー24V
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,698,000税込1,867,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)508(20インチ)質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923動力源バッテリー24V
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,798,000税込1,977,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)650(13インチ×2)質量(kg)185寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×706×923動力源バッテリー24V
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,498,000税込1,647,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)508(20インチ)質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923動力源バッテリー24V
搭乗式自動床面洗浄機 アマノ搭乗式自動床面洗浄機アマノ
3,498,000税込3,847,800
1台
15日以内出荷
5000m2床を1回の洗浄水補給で洗浄作業できます。小回り性、操作性は良好で安全に作業できます。
容量(L)(バケット)清水:110/回収:135洗浄幅(mm)840(17インチ×2)質量(kg)470寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1426×914×1295動力源バッテリー24V
自動床洗浄機 スクラブメイト 蔵王産業自動床洗浄機 スクラブメイト蔵王産業
2,298,000税込2,527,800
1台
3日以内出荷
バルチャーオービタル 蔵王産業バルチャーオービタル蔵王産業
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
高速振動でカーペットを洗浄! 着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬! スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応! 大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!
セット内容本体、アルティメットパッド5枚
T300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式 テナントカンパニーT300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式テナントカンパニー
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジーRoHS指令(10物質対応)対応
T300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式 テナントカンパニーT300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式テナントカンパニー
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー、シリンダーブラシポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
T2バッテリー式歩行型スクラバー テナントカンパニーT2バッテリー式歩行型スクラバーテナントカンパニー
749,800税込824,780
1台
5日以内出荷
高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。
質量(kg)140(バッテリー含む)出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージタンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36コード長さ(m)3寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930バッテリー内蔵型回転数230rpm清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290バッテリー容量(Ah)75/5h×2バッテリー電圧(V)12騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準)回転幅(mm)(最小通路)1220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間1.5~2接地(圧力)23kg洗浄幅(mm)430
T1Bバッテリー式マイクロスクラバー テナントカンパニーT1Bバッテリー式マイクロスクラバーテナントカンパニー
569,800税込626,780
1台
5日以内出荷
バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。
流量(L/min)0.38仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444全長(mm)695(ハンドル格納時)質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9電圧(V)DC12.8全幅(mm)502使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)保護等級IPX3バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Whバッテリー電圧(V)12モーター電圧(V)DC12.8騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3振動(m/s2)<2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
CSA-17BX-S専用 フロアパッド17" CONDOR(山崎産業)CSA-17BX-S専用 フロアパッド17"CONDOR(山崎産業)
22,980税込25,278
1箱(5枚)
4日以内出荷から11日以内出荷
フラットタイルの使用に適しています。
材質ポリエチレンテレフタレート
CSA-17BX-S専用 ブラシ CONDOR(山崎産業)CSA-17BX-S専用 ブラシCONDOR(山崎産業)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S専用ブラシ。
質量(kg)126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
1,198,000税込1,317,800
1台
10日以内出荷
コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)123タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)536×1165×923洗浄幅(mm)508(20インチ)
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。
質量(kg)123タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)536×1165×923洗浄幅(mm)508(20インチ)
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
989,800税込1,088,780
1台
10日以内出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
879,800税込967,780
1台
10日以内出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)120タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
549,800税込604,780
1台
10日以内出荷
レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg)39(本体35、回収タンク4)タンク容量(L)清水10、回収10動力源AC100V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×664×507(932)洗浄幅(mm)180(15インチ)
α 床洗浄ステンレスブラシ クオリティα 床洗浄ステンレスブラシクオリティ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
階段用ポリッシャー必須アイテム。何かと大変な階段のエンボスシートや階段洗浄に現在お持ちのパッド台にはりつけます。特徴は線の長さ。従来の9インチは長すぎて使いにくいという声を反映させました。この短さが安定した線端洗浄をさらにUP!さらに階段カーペットも兼用です。Φ0.13およびΦ0.1がおりなす絶妙の洗浄力をカーペットで実現。。泡立ちはきめ細かく弾力性のある泡がかき出された汚れををしっかり包み込んで離さない。耐久性は限界知らず、1社に1台の必須アイテム。
パワーミスタS 蔵王産業パワーミスタS蔵王産業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
自走式床洗浄機 スーパースカリ 蔵王産業自走式床洗浄機 スーパースカリ蔵王産業
1,398,000税込1,537,800
1台
8日以内出荷
搭乗式床洗浄機 スクラブメイト 700RB SLD 蔵王産業搭乗式床洗浄機 スクラブメイト 700RB SLD蔵王産業
3,798,000税込4,177,800
1台
8日以内出荷
自走式床洗浄機 スクラブメイトWB 蔵王産業自走式床洗浄機 スクラブメイトWB蔵王産業
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
手押式床洗浄機 スクラブメイト 500ジュニアS-SLD 蔵王産業手押式床洗浄機 スクラブメイト 500ジュニアS-SLD蔵王産業
1,498,000税込1,647,800
1台
7日以内出荷
手押式床洗浄機 スクラブメイトミニ 蔵王産業手押式床洗浄機 スクラブメイトミニ蔵王産業
649,800税込714,780
1台
7日以内出荷
手押式床洗浄機 タイタン 蔵王産業手押式床洗浄機 タイタン蔵王産業
899,800税込989,780
1台
7日以内出荷
カーペットリンスクリーナー シルバー 蔵王産業カーペットリンスクリーナー シルバー蔵王産業
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
マジックパット 片面タイプ  (自洗機用) SMSJapanマジックパット 片面タイプ (自洗機用)SMSJapan
5,398税込5,938
1枚ほか
5日以内出荷
仕様裏面マジックテープ材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売) シーバイエスバキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)シーバイエス
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)(回収)22質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)12運転音(dB)60

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機