20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンサークリーナー アイリスオーヤマリンサークリーナーアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)電源(V)AC100タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1コード長さ(m)3.2使用温度(℃)約40迄定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270吸込仕事率(W)30ホース長さ(m)1.2ホース径(Φmm)30
Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3 ケルヒャーOリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3ケルヒャー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。
仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用アズワン品番67-5808-41
大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッドグレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)ケルヒャー
1,298税込1,428
1個(1000mL)
当日出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性しっかり洗浄適度に使うのに理想的ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されていますボトルは100%リサイクルプラスチックで作られていますドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(16錠)
当日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
ベンディングパイプ 2.889シリーズ ケルヒャーベンディングパイプ 2.889シリーズケルヒャー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。
合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ ケルヒャー合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみケルヒャー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。
仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
バキュマット用ワンドセット スタンダード シーバイエスバキュマット用ワンドセット スタンダードシーバイエス(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-5466セット内容ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
ハンディリンサー アイリスオーヤマハンディリンサーアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900
ディスインフェクター30 ソニカルディスインフェクター30ソニカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
不織布の脱着が簡単で衛生的 床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ タンク一体型で効果的&経済的 常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。 タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能) 重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)1000質量(g)1200(満タン時2200)寸法(高さH×奥行D)(mm)1300×300
サクションホース2m ケルヒャーサクションホース2mケルヒャー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:2m/内径35mmアズワン品番67-5804-57
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)ケルヒャー
12,980税込14,278
1台(10L)
欠品中
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
コーナーノズル 長さ225mm プラスチック製 ケルヒャーコーナーノズル 長さ225mm プラスチック製ケルヒャー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コーナーノズルです。
仕様●仕様:長さ225mm●内径(mm):35●情報:プラスチック製アズワン品番67-5804-56
コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマコードレスリンサークリーナーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター質量(g)2400電源(V)AC100-240(50/60Hz)タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン2次電池
フロアノズル ドライクリーナー用 ケルヒャーフロアノズル ドライクリーナー用ケルヒャー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フロアノズルです。
スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm ケルヒャースクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mmケルヒャー
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スクイジーセットです。
仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
サクションホース 帯電防止 2.5m ケルヒャーサクションホース 帯電防止 2.5mケルヒャー
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:帯電防止用/2.5m/内径35mmアズワン品番67-5804-13
コーナ-ノズル 225mm YAMAZEN(山善)コーナ-ノズル 225mmYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
コーナ-ノズル 225mmです。
[充電式]マルチクリーナー エスコ[充電式]マルチクリーナーエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
【適合品番】EA115KZ-1A
用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)80×80

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

瓶洗浄機特集
おすすめ人気ランキング
その他洗浄機